※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SL 軽荷重用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)20 内径(mm)4 注文コード34574924 品番SL08020
参考基準価格(税別)¥85 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
この商品は自由長・内径など269種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)8 ばね定数(N/mm)12.25 自由長(mm)20 種類軽荷重用 材質SAE9254 用途金型及び各種産業機械 荷重(30万回、N[kgf])98[10] 荷重(50万回、N[kgf])88.2[9] 荷重(100万回、N[kgf])78.4[8] たわみ(30万回、mm)8.0 たわみ(50万回、mm)7.2 たわみ(100万回、mm)6.4 内径(mm)4
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34575737
2020-11-08
用途:
エレキギター(Steinberger R-Trem) の交換用トレモロスプリング
その他業種

R-Tremの交換用スプリングをあれこれ試していたのですが、外径18mmがオリジナルスプリング受けにフィットする様です。反対にブリッジ側のアタリは15mm径なので、アーム操作後のズレを避けるためM8x12mm-15mmの丸皿ビスを間に挟むとうまくゆきます。このセットアップだと、スプリング長は40mmがベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34576403
2018-11-14
用途:
撮影用の三脚の対応カメラ重量を軽い物にするため元のバネより弱い物に替えた。
サービス業

商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は、実物は13.5mmだったのでリューターで1.8mm削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップして頂ければ、内径に余裕があったのだが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする