※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SH 重荷重用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)35 内径(mm)5 注文コード34580445 品番SH10035
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
この商品は自由長・内径など264種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)10 ばね定数(N/mm)34.99 自由長(mm)35 種類重荷重用 材質SAE9254 用途金型及び各種産業機械 荷重(30万回、N[kgf])294[30] 荷重(50万回、N[kgf])264.6[27] 荷重(100万回、N[kgf])235.2[24] たわみ(30万回、mm)8.4 たわみ(50万回、mm)7.6 たわみ(100万回、mm)6.7 内径(mm)5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
プレス金型 保守

初見では、すごく塗装が綺麗だなと思いました。耐久性はこれからです。

対象商品:
34580971
2017-12-15
用途:
ダンパー製作

内外径の寸法が均一で品質に満足しています。今後も継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする