※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
SAMSOLの シール/バネ部品
SAMSOLの バネ
SAMSOLの 強力スプリング
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自由長(mm)
35
内径(mm)
6
注文コード
34583236
品番
SB12035
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
外径(mm)
12
自由長(mm)
35
材質
SAE9254
種類
極重荷重用
用途
金型及び各種産業機械
色
茶
ばね定数(N/mm)
81.24
荷重(30万回、N[kgf])
568.4[58]
荷重(50万回、N[kgf])
509.6[52]
荷重(100万回、N[kgf])
450.8[46]
たわみ(30万回、mm)
7.0
たわみ(50万回、mm)
6.3
たわみ(100万回、mm)
5.6
内径(mm)
6
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。