※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
SAMSOLの シール/バネ部品
SAMSOLの バネ
SAMSOLの 強力スプリング
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自由長(mm)
25
内径(mm)
5
注文コード
34585537
品番
SG10025
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
外径(mm)
10
自由長(mm)
25
材質
SAE9254
種類
超重荷重用
用途
金型及び各種産業機械
色
黒
ばね定数(N/mm)
98.00
荷重(30万回、N[kgf])
490[50]
荷重(50万回、N[kgf])
441[45]
荷重(100万回、N[kgf])
392[40]
たわみ(30万回、mm)
5.0
たわみ(50万回、mm)
4.5
たわみ(100万回、mm)
4.0
内径(mm)
5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。