KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
自在水栓 K3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
170
注文コード
34590954
品番
K3
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。