サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 注文コード34591173 品番KF800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品は使用地区・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

仕様
やさしさ推奨品
保証書付
スーパーサーモ
逆止弁付
エコロジー水栓
適合場所浴室 使用地区一般地 用途浴室用 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)150 吐水口長さ(mm)150 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34591173 KF800 45083545 FTB100K サーモスタット式シャワー KVK サーモスタット式シャワー KVK 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591173
2020-04-30
用途:
水漏れの為交換

10年以上使用したカンラから 漏れが止まらず 同様な物を購入し交換本体接続するアーム配管も継手形状が合わず 付属のアーム配管に交換
シールテープ意外全てセットされているので シールテープと300mmのモンキーレンチで作業出来ます。水量も強く多くなり 温度設定もしっかり出来て 良くなりつがい勝手が良くなりました 新しいものは、やっぱり良い。 交換作業は、簡単です。

対象商品:
34591173
2019-01-04
用途:
お客様へ取り付け
まつもと設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お客様は、大変よろこんでくれました。大変良好です。

対象商品:
34591173
2018-05-08
用途:
マンションの浴室水栓
山王総合株式会社 様

価格なりの商品でした。プラが多く温度のコントロールがあまり良くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする