流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 仕様保証書付泡沫吐水スーパーシングル省施工仕様エコロジー水栓 タイプブレードホース・クイックファスナー式 注文コード34591243 品番KM556ZG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は使用地区・仕様・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。
取り付けはノン工具の1人施工。
使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。

仕様
保証書付
泡沫吐水
スーパーシングル
省施工仕様
エコロジー水栓
適合場所キッチン 使用地区寒冷地 用途キッチン用 タイプブレードホース・クイックファスナー式 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)36〜38 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ台付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34591243 KM556ZG 39248456 KM5011ZT 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248447
2022-06-22
用途:
流し台の混合水栓ん
河原崎建築 様

取り付けが簡単でした水はねが少なく水が沢山出ている用であまり出ていない
節水に良いと思いました

対象商品:
39248465
2017-12-23
用途:
流し台のKVK KM5011 混合栓が20年の使用で交換を要した。
その他業種

価格も安く発送も早く梱包も丁寧で大変満足です。次の機会も注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする