KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ニップル13(1/2)用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
注文コード
34591347
品番
Z1015
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
呼び径
13
用途
呼び13管用めねじ同士の接続に
適合
呼び13管用
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2×1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材