KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ニップル20(3/4)用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
注文コード
34591356
品番
Z1016
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
呼び径(B)
3/4×3/4
用途
呼び20管用めねじ同士の接続に
適合
呼び20管用
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材