曜日別特売
PZKF70 シャワーホース用Uパッキン KVK 34591514

シャワーホース用Uパッキン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34591514品番PZKF70
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
用途
シャワーホース用
注意
※専用パーツになりますので、他社との互換性はございません。
ニューハイメタルホース・ニューメタリックホースは対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: シャワーホース可動部からの水漏れ修理
サービス業

純正部品で安心して使用出来る
交換後は水漏れ発生無し
組込み時はグリス塗布推奨する(交換説明に記載いただきたい内容)

対象商品 : 34591514
2025-03-08
用途: シャワーの水漏れに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセーターにもなく困ってました。純正が正規の値段で手に入る。ありがたい、他は送料が高い

対象商品 : 34591514
2022-09-28
用途: シャワーヘッドの水漏れに
自動車・二輪車・自転車関連業

シャワーヘッドからの水漏れの為ホームセンターで探したけれど同サイズが無く此方で探したところ純正品の扱いがあり即時注文。ついでに取り付け部のOリングも同時注文し即日修理完了となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34591514
2020-03-03
用途: 水道の水漏れ
製造業

洗面所の水がずっと水漏れしてましたが、量販店で探しても同じパッキンはありませんでした。
パッキン交換して水漏れは解消されました。

2が参考にしています
対象商品 : 34591514
2017-05-26
用途: KVK洗髪シャワー水栓のシャワーヘッド側Uパッキンの交換。
有限会社 榎本燃料

KVKの洗髪シャワー水栓(KF-868)の分解図にはUパッキンの補修部品の
品番が記載されてなく、ホースASSY交換で10,000円ほどかかってしまい
何とかならないかと探してたら浴室用シャワー水栓のUパッキンを見つけ、試しに購入したところ元々付いてたUパッキンとは少し違うものの寸法的にはぴったりで、使用してみたと所、水漏れ無しでした。

2が参考にしています
対象商品 : 34591514
2023-12-04
用途: 洗面所の水漏れ
その他業種

15年以上前のトステムの洗面所のシャワーヘッドのパッキン劣化により水漏れが起こっていました。ホームセンターを何軒も回り、複数種類のパッキンを購入しましたが合わず、最後にここに至りました。KVKの商品はあまり置いてありませんでした。150円のパッキンのため千五百円ほどかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34591514
2017-09-10
用途: シャワーの水漏れ修理
飲食業

パッキンの交換をしましたが、水漏れは止まりませんでした。シャワーホースの金属部分とのコネクタに亀裂があり、そこから水漏れしていたので、ホースを交換し水漏れを止めました。パッキンは保管し次回の水漏れ発生時に利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 34591514
2016-09-30
用途: パッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

シャワーホース用Uパッキンは安価ながら非常に使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする