マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 電気ドリル
低速用電気ドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34591636
品番
6304LR
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高トルクで重穿孔も余裕でこなす!
キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38
チャック能力(mm)
2〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
2.6
長さ(mm)
358