マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの インパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
プラスチックケース
注文コード
34591654
品番
TW0350SP
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
余裕の高トルク、パワフル締付け!
高剛性ボディ!
二重絶縁構造
正逆転両用
仕様
二重絶縁構造
正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
350[3570]
打撃数(min
-1
[回/分])
2000
締付能力(普通ボルト)
M12〜M22
締付能力(高力ボルト)
M12〜M16
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.5
全長(mm)
283
付属品
プラスチックケース
質量(kg)
2.9
注意
※TW0350SPにソケットは付属しておりません。