マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34591681
品番
9533CB
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
100
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20、サイドグリップ
仕様
二重絶縁構造。スーパースリム。スーパーフランジ。電子制御強力型。集じん機に接続可能。
全長(mm)
281
消費電力(W)
1010
最大出力(W)
1400
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3〜6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁構造。スーパースリム。スーパーフランジ。電子制御強力型。集じん機に接続可能。
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408