マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34591697
品番
9535CB
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ
仕様
二重絶縁構造。スーパースリム。スーパーフランジ。電子制御。強力型。集じん機に接続可能。
全長(mm)
281
消費電力(W)
1010
最大出力(W)
1400
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能:3〜6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
絶縁種別
二重絶縁構造。スーパースリム。スーパーフランジ。電子制御。強力型。集じん機に接続可能。
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408