エルボ 管端防食管継手

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34591742 品番 PQWK-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
寸法E(mm)27 形状エルボ90° 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 ねじの種類PTネジ 仕様- 材質- 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1以下 寸法A(mm)27 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)10.5 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591742
2016-06-13
用途:
配管修理に使用

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品:
34591767
2013-08-02
用途:
飲料水用配管増設
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

価格が安い。地元の材料やより安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする