※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWKBL45 45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34591907 PQWKBL45 45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34591907

45°エルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34591907 品番 PQWKBL45
参考基準価格(税別)¥12,770 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)78 形状エルボ45° 呼び径(A)80 呼び径(B)3 ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじ径Rc3 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする