※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-T チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業 34591961 PQWK-T チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業 34591961

チーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34591961 品番 PQWK-T
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法E(mm)48 寸法F(mm)48 形状チーズ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 ねじの種類PTネジ 仕様- 材質- 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 ねじ径Rc1 1/2 最高使用圧力(MPa)1以下 寸法A(mm)48 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)33.5 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116) 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする