桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
ソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592013
品番
PQWK-S
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
-
材質
-
全長(mm)
35
材質(本体)
FCMB 275-5
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
38
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1以下
ねじの種類
PTネジ
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)
10.5
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
材質(シールリング)
EPDM
内面ライニング
ポリオレフィン樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材