桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
プラグ 管端防食管継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592117
品番
PQWK-P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
形状
プラグ
呼び径(A)
20
材質
マレブル
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
1以下
ねじの種類
PTネジ
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材