規格日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)18寸法L(mm)48二面幅H(mm)六角/32形状ニップル呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質マレブルねじの種類PTネジ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水内面コーティングエポキシ樹脂