桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
ニップル 管端防食管継手
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592232
品番
PQWK-Ni
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)
23
寸法L(mm)
60
二面幅H(mm)
八角/54
形状
ニップル
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
マレブル
ねじの種類
PTネジ
材質(本体)
FCMB 275-5
使用温度範囲(℃)
0〜40
ねじ径
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内面コーティング
エポキシ樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材