※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-Ni ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業 34592266 PQWK-Ni ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業 34592266

ニップル 管端防食管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34592266 品番 PQWK-Ni
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥5,597
販売価格(税別)
5,088
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)32 寸法L(mm)81 二面幅H(mm)八角/95 形状ニップル 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質マレブル ねじの種類PTネジ 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじ径Rc3 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 内面コーティングエポキシ樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34592205
2013-11-12
用途:
水道工事
小嶋設備 様

他メーカーと変わらない

対象商品:
34592214
2013-08-02
用途:
飲料水用配管増設
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

地元の材料やより安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする