※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-U ユニオン 管端防食管継手 桑名金属工業 34592302 PQWK-U ユニオン 管端防食管継手 桑名金属工業 34592302

ユニオン 管端防食管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34592302 品番 PQWK-U
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法L(mm)55 形状ユニオン 呼び径(A)25 呼び径(B)1 ねじの種類PTネジ 材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじ径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 寸法B(mm)八角/59 寸法C(mm)2 寸法A1(mm)27 寸法B1(mm)八角/41 寸法A2(mm)26 材質(ガスケット)NBR 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 材質(パッキン)NBR 寸法P(Φmm)21.7 材質(シールリング)EPDM 内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
注意
※日常点検や増締作業などのできる場所のみ使用してください。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34592293
2023-06-22
用途:
配管工事
教育・研究機関

赤水が発生しにくいだろうと買ってみたがパッキンがゴムパッキンの特殊な寸法でモノタロウには同じ寸法のは見つからなかった、メーカーのサイトでも寸法や型番などが載っていない。
購入時には付属しているから良いが後々の事を考えると交換用ゴムパッキンが見つからないと使わない方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする