※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
合フランジ5KF 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592424
品番
PQWK-5KF
参考基準価格(税別)
¥15,820
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
165
寸法D1(mm)
200
寸法D2(mm)
133
寸法T(mm)
52
寸法h(mm)
19
寸法n(mm)
8
寸法t(mm)
16
形状
フランジ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
ねじの種類
PTネジ
材質
FCD450-10
使用温度範囲(℃)
0〜40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径
Rc4
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材