規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法C(mm)75
寸法D1(mm)100
寸法D2(mm)36
寸法T(mm)29
寸法h(mm)15
寸法n(mm)4
寸法t(mm)18
形状フランジ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
ねじの種類PTネジ
材質(本体)FCD 450-10/S
使用温度範囲(℃)0〜40
ねじ径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)100
寸法D2(Φmm)56
寸法D3(Φmm)36
寸法C(Φmm)75
寸法f(mm)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)16
寸法h(Φmm)15
材質(シールリング)EPDM
内面ライニングポリオレフィン樹脂