※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
合フランジ10KF 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592451
品番
PQWK-10KF
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法C(mm)
100
寸法D1(mm)
135
寸法D2(mm)
53
寸法T(mm)
35
寸法h(mm)
19
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
20
形状
フランジ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
ねじの種類
PTネジ
材質(本体)
FCD 450-10/S
使用温度範囲(℃)
0〜40
ねじ径
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
135
寸法D2(Φmm)
76
寸法D3(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
100
寸法f(mm)
2
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)
28
寸法h(Φmm)
19
材質(シールリング)
EPDM
内面ライニング
ポリオレフィン樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材