※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592485 PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592485

合フランジ10KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34592485 品番 PQWK-10KF
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法C(mm)140 寸法D1(mm)175 寸法D2(mm)91 寸法T(mm)42 寸法h(mm)19 寸法n(mm)4 寸法t(mm)18 形状フランジ 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 ねじの種類PTネジ 材質(本体)FCD 450-10/S 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじ径Rc2 1/2 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)175 寸法D2(Φmm)116 寸法D3(Φmm)91 寸法C(Φmm)140 寸法f(mm)2 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)58 寸法h(Φmm)19 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする