規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)29
寸法F(mm)30
形状エルボ90°
呼び径(A)20×15
呼び径(B)3/4×1/2
ねじの種類PTネジ
材質(本体)FCMB 275-5
使用温度範囲(℃)0〜40
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)29
寸法B(mm)30
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)10.5
ねじ径T1Rc3/4
ねじ径T2Rc1/2
材質(シールリング)EPDM
内面ライニングポリオレフィン樹脂