※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-RL 径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34592555 PQWK-RL 径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34592555

径違いエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34592555 品番 PQWK-RL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)40 寸法F(mm)42 形状エルボ90° 呼び径(A)32×25 呼び径(B)1・1/4×1 ねじの種類PTネジ 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)40 寸法B(mm)42 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)21 ねじ径T1Rc1 1/4 ねじ径T2Rc1 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする