A形径違いエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34593273 品番 PQWK-ARL
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)30 形状エルボ90° 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 ねじ径T1Rc3/4 ねじ径T2Rc1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34593273
2014-02-01
用途:
給水工事
建設業・工事業

コア入り継手を使う工事の時は、器具付時必ず必要になりますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする