※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-ZMS オスアダプターソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34593517 PQWK-ZMS オスアダプターソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34593517

オスアダプターソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34593517 品番 PQWK-ZMS
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)

規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法L(mm)71 二面幅H(mm)六角/32.5 形状ソケット 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 材質(本体)FCMB 275-5 使用温度範囲(℃)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)33 寸法E(mm)18 接着剤エポキシ系接着剤 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 寸法P(Φmm)16 材質(カラー)PBT ねじ径T1Rc3/4 ねじ径T2Rc3/4 材質(シールリング)EPDM 内面ライニングポリオレフィン樹脂 絶縁インナー青銅(鉛レス) 絶縁コーティングエポキシ樹脂
注意
※青銅製ねじ部には器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする