曜日別特売
TCS-25 クロス下地コーナー 日大工業 34602906

TCS-25 クロス下地コーナー 日大工業 34602906
TCS-25 クロス下地コーナー 日大工業 34602906

クロス下地コーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(100本)仕様テープ付注文コード34602906品番TCS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
アイボリー長さ(m)2.5仕様テープ付寸法(mm)25×25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2013-10-03
用途: PB下地処理
スクエアミーター株式会社

パンチングなしのノリ付きがあれば今後も利用したいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする