パンチングクロス下地コーナー (テープ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 34602924 品番 MTP-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!

長さ(m)2.5 用途下地補強用 仕様穴あきテープ付 寸法(mm)35×35 オフホワイト テープ幅(mm)35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする