曜日別特売
No.2 日除カーテン ポリエチ製 日大工業 34603457

日除カーテン ポリエチ製

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
濃茶
内容量1ケース(100枚)注文コード34603457品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
グリーンのプラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールのランナに引っ掛けるだけです。
静電気防止で事故は発生しません。

材質ポリエチレン濃茶長さ(m)1.85幅(m)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603475
2020-10-07
用途: 院内の清潔管理

平らな壁であれば静電気で適度に密着しますし、大きさ的にも使い勝手は良いです。でも通常の養生シートに比べると少し高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする