※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS0080 DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 34603895 DS0080 DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 34603895

DS 打撃片口スパナ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 34603895 品番 DS0080
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法(mm)80 寸法L(mm)381 用途振動等がありナットがゆるみやすい所に トラスコ品番816-5111 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 質量(g)7500 寸法t(mm)28 寸法C(mm)181 寸法T(mm)38 二面幅(mm)80 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10384175
2023-04-03
用途:
金型の定期分解清掃

先端に1トンのレバーブロックを締結してボルトを緩めるのに使用しています。
通常のスパナですと何度も破損していましたが、これは安心感があります。

対象商品:
10384141
2020-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

いい品物で使いやすく重宝しています。また少しづつ買い足していきます。

対象商品:
10384166
2016-07-23
用途:
機械メンテナンス時

ベアリング固着による40A配管の喰い込みを外すのに使用した。
パイプレンチでは半日掛けても全く緩まず途方に暮れた。
だが、このスパナを特大ハンマーで叩くと数回で緩み、30分で取り外す事が出来た。やはり道具の選定は重要だ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする