曜日別特売
HD-01 掘込用レール アトムリビンテック 34604482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-01 掘込用レール アトムリビンテック 34604482
HD-01 掘込用レール アトムリビンテック 34604482

掘込用レール

(3件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
全長(mm)1820
内容量1本注文コード34604482品番HD-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
シルバー全長(mm)1820材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34604482HD-0110939373HD-001(T)HD-01 掘込用レール アトムリビンテック 10939373掘込用レールアトムリビンテック1本
4,998
税込5,498
メーカー後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10939328
2021-10-24
用途: DIY用

既に設置されている堀込用レールと互換性があるか不安であったがサイズから予想し、冒険で購入。結果的には合致したが、もう少し製品画像のアップなどあると親切。実物を見ての購入ではないのでサイズ表示を信じての購入ではリスクもある。情報提供の見せ方に工夫して欲しい。製品は満足である。

2が参考にしています
対象商品 : 10939328
2019-11-28
用途: クローゼットの設置
不動産業

買い忘れが有ったので、セット販売もあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10939328
2019-08-17
用途: 趣味工作用治具作成用。
その他業種

スライドレールとして1/2を使用残りはスライドナットを入れて移動スタンドボルト用に使用。スライドナットの滑りを出すのに加工を繰り返しています。楽しんで居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする