デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34604552 品番PC20
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
4000カウント 0.5%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 データホールド/レンジホールド 誤挿入防止カバー(4・10A)ACアダプタ・端子用セーフティーカバー 光リンクUSBインターフェイス(オプション)

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000 交流電圧(V)4/40/400/750 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48 質量(g)約330 電源R6P(単3形) 1.5Vx2 幅(mm)90 奥行(mm)48 高さ(mm)167 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 トラスコ品番308-3667 種別デジタルマルチメータ 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5〜40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 〜31℃で80 % RH( 最大)31 <〜40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧約1.5V 内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10〜120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V アズワン品番1-9716-01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34604552
2016-09-30
用途:
電気温度計のアースの抵抗値測定

とても役に立っています、購入してよかったです。
いつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする