SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683

 

SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683
SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683
SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683
SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683
SM18XC テプラPROテープ備品管理ラベル キングジム 34604683

テプラPROテープ備品管理ラベル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード34604683品番SM18XC
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。

文字銀に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5.0トラスコ品番828-5707タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 管理シールの作成
教育・研究機関

やはり、備品には、白地のシールよりも銀地のシールがよく合うので、購入しました。

対象商品 : 34604683
2024-06-03
用途: キャンピングカーに積載の備品管理票
サービス業

キャンピングカーに積載している「各種備品の管理」に張り付ける【備品管理票】として活用しています。

対象商品 : 00293947
2022-09-09
用途: コレクションの整理
その他業種

昔から利用させて頂いています。高価なのでもったいないと感じてしまいます。裏紙をはがすのに苦労しつづけています。多色印刷できるものをずっと待っています。

対象商品 : 00293947
2021-09-12
用途: 機器のメンテナンス時 機器更新時
運輸・通信業

機器更新時に更新契約名、更新年月を記入しています。
記入された文字が小さい文字でも明瞭に識別できます。

対象商品 : 00293947
2020-05-28
用途: アルミ調の製品銘板への追記
サービス業

これは驚きました。アルミ調のラベルにあまり違和感なく貼れます。備品管理ラベルっていう表記より「アルミ調」の方が見つけてもらいやすいのではないかと思います。リピートしようと思います。

対象商品 : 00293947
2020-11-06
用途: 備品管理ラベル

6㎜から24㎜までのテープ幅を揃え使用しています。シルバーの色がいかにも管理しているという感じで気に入っています。価格で★一つマイナスです。

対象商品 : 00293947
2020-03-13
用途: 会社備品に社名・電話番号を入れて貼りまくってます。
有限会社アクティブサウンド

他社製品も以前使っておりましたが、PCでの操作等使用が楽です。

対象商品 : 00293947
2018-08-15
用途: 備品へのラベル付け

他の地色では浮いてしまう金属面へのラベル付けが とてもなじみが良くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする