マグネット電気スタンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34604945 品番ME1000
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

日本製アルミ軽量笠採用。

用途
マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 定格ランプ電力(W)上限100/適正60 照明定格AC100V/口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
注意
※電球は付属しておりません。
60W電球をお求め下さい。
100W白熱球にて長時間ご使用の場合、定格上の問題はありませんが取扱いの際、過熱にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
機械加工

簡単に移動できて手元を明るくできるので、気に入って2個目の購入です。長く使うと樹脂スイッチの節度が悪くなってくるので、変更か分解できるようにして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34604945
2021-08-09
用途:
トマトの選別作業
はざま農園 様 (農・林・水産業)

手元を明るく灯したくて購入。場所的にマグネットランプしか選択肢がなかったのですが、私の使い方だと磁力は必要充分。明るさは電球次第だと思いますが、LEDが使える事もあり、明るさも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34604945
2017-11-11
用途:
局所照明
大真パッケージ株式会社 様

マグネット付のために機械状にとりつけて一部分の照明に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
34604945
2016-02-01
用途:
木工仕上げ用

強力マグネットで安心作業

2人が参考にしています
対象商品:
34604945
2014-12-24
用途:
小型の拍押し印刷機に取り付けて使用しています。
株式会社レウドパック 様

作業テーブルの狭い場所で印刷機本体どの位置にも磁力で取り付けができる為、大変便利です。
でもあと5cmから8cm長いと更に有り難いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
34604945
2014-06-13
用途:
溶接作業での手元の照明

同じ価格帯なら性能は同等。スイッチ部のモチに多少の差がある程度と認識してます。monotaro製品でもよかったのですが、今回はノガ製を選択。ガードは針金ですが、別売りで樹脂カバーがあるといい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
LEDの電球でも使用可能でしょうか。
回答:
口金:E26、消費電力:AC100V、100W以下のLED電球でしたら、使用可能です。
2人が参考にしています
2013-08-22

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする