スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの クランプ
スーパーツールの シャコ万力
C型シャコ万力
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34605033
品番
CC50E
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
モノタロウではこんなお得な商品も!
C型シャコ万力
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
52
アゴの深さ(mm)
65
材質(本体)
特殊合金鋼
呼び
50
質量(kg)
1
寸法L(mm)
144
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
127
寸法l(mm)
138
保証荷重(kN)
41.7
トラスコ品番
352-8294
注意
※アダプター(ねじ先端の受皿)は交換できます。