スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの クランプ
スーパーツールの シャコ万力
C型シャコ万力
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34605042
品番
CC75E
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
モノタロウではこんなお得な商品も!
C型シャコ万力
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
77
アゴの深さ(mm)
80
材質(本体)
特殊合金鋼
呼び
75
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
182
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
150
寸法l(mm)
171
保証荷重(kN)
46.6
トラスコ品番
352-8308
注意
※アダプター(ねじ先端の受皿)は交換できます。