CE-302 CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック 34605155 CE-302 CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック 34605155 CE-302 CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック 34605155

CEトリプルソケット24V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34605155 品番CE-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3連コード付きコンパクトソケット

仕様
取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)
通電モニターランプ付き
用途3種類の電装品が使える。 材質ABS・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)約1 定格電圧 DC VDC24 口数3 材質(ベース)ABS・鉄 主材質ABS・スチール 許容アンペア数(A)最大7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605155
2021-03-30
用途:
トラックのシガライターからの電気製品利用

トラックのシガライターの形状からシガライターからソケットの間が離れているタイプが良いと気づき、価格も割安なこちらの商品を選択しました。ソケットを車体に固定するのに両面テープとビスが同封されていましたが、両面テープは仮止め程度に考えた方が良いかなと思いました。結局別注した3Mの両面テープで取りつけました。機能としては取り立てて問題ありません。

対象商品:
34605155
2011-11-24
用途:
車内ソケット拡張

24V製品としては数が少ないのでトラックに使用しています。
機能面は問題ないですが、後ろの両面テープが弱く結局はビス止めにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする