PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブET
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34605365
品番
ET01
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ローコストタイプの流量制御弁
材質
ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
エレメント/ポリエチレン
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
35.5(max)、29.3(min)
寸法L(mm)
31.5(max)、25.4(min)
寸法P(Φmm)
14
対辺H(mm)
10
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
トラスコ品番
378-0953
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
0〜60
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。