ET02 スロットルバルブET PISCO(ピスコ) 34605374 ET02 スロットルバルブET PISCO(ピスコ) 34605374

スロットルバルブET

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34605374 品番 ET02
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ローコストタイプの流量制御弁

材質
ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
エレメント/ポリエチレン
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)11 寸法B(mm)37.4(max)、31.6(min) 寸法L(mm)31.4(max)、25.6(min) 寸法P(Φmm)18 対辺H(mm)14 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径R1/4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 トラスコ品番378-0961 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0〜60
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605365
2018-09-29
用途:
空圧機器のアクチュエータ方向制御弁の高頻度作動等

まず省スペース化に貢献しています。サイレンサもよくきき0.7メガパスカルでも静かになります。排気流量も制御でき使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする