PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブET
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34605383
品番
ET03
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ローコストタイプの流量制御弁
材質
ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
エレメント/ポリエチレン
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
41.3(max)、35.2(min)
寸法L(mm)
35(max)、28.9(min)
寸法P(Φmm)
22
対辺H(mm)
17
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
R3/8
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
質量(g)
47
使用温度範囲(℃)
0〜60
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。