JNC6-02 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 34605435 JNC6-02 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 34605435 JNC6-02 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 34605435

スロットルバルブ エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径R1/4 寸法A(mm)11.1 注文コード34605435 品番JNC6-02
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・寸法Aなど32種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)11.1 寸法B(mm)49.2(max)、42.1(min) 寸法C(mm)11.6 寸法E(mm)20.2 寸法L1(mm)43.1(max)、36(min) 寸法L2(mm)11.9 寸法P1(Φmm)10.5 寸法P2(Φmm)18.4 寸法X(Φmm)11.8 寸法Y(mm)9.8 対辺H(mm)14 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 管接続口径R1/4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番378-1054 形状エルボ 開放リング、樹脂本体/黒 質量(g)37 使用温度範囲(℃)0〜60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605487
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

自作のバキュームゲージに使用。ホース径よく考えないとホースの選択が大変

対象商品:
34605392
2017-05-09
用途:
エアーノズルの流量調整
製造業

何度もリピしてますが、価格が魅力!さらに10%OFFの時はねらい目です。

対象商品:
34605392
2015-03-02
用途:
エアー吸入量調整に使用しております。

エアー吸入量調整に使用しておりますが、排出調節にも利用可能です。
機能的にも、耐久的にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする