PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブ フリー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34605514
品番
JNS6-02
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)
11.1
寸法B(mm)
49.2(max)、42.1(min)
寸法C(mm)
11.6
寸法E(mm)
14.7
寸法L1(mm)
43.1(max)、36(min)
寸法L2(mm)
11.9
寸法L3(mm)
17.5
寸法P1(Φmm)
10.5
寸法P2(Φmm)
18.4
寸法X(Φmm)
11.8
寸法Y(mm)
9.8
対辺H(mm)
14
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
用途
ねじとチューブの接続
形状
フリー
色
開放リング、樹脂本体/黒
質量(g)
38
使用温度範囲(℃)
0〜60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった