JNU4 スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 34605541

JNU4 スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 34605541 JNU4 スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 34605541

スロットルバルブ ユニオンストレート

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード34605541 品番JNU4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は適合チューブ外径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
寸法B1(mm)28.6(max)、25.9(min) 寸法B2(mm)20.4 寸法B3(mm)20.4 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)11 寸法F1(mm)14 寸法F2(mm)6.5 寸法F3(mm)6.5 寸法P(Φmm)10.5 寸法d(Φmm)3.2 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途チューブとチューブの接続(同径) 形状小型ユニオンストレート 開放リング、樹脂本体/黒 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0〜60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、21人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34605541 JNU4 02020488 JNMU4 スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 1個 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020497
2021-05-24
用途:
塗装工事
製造業

微調整ネジの精度の高さは、値段からみても、申し分ないくらい良かったです

対象商品:
02020488
2020-11-28
用途:
水草水槽へのCO2ガス供給回路(圧力0.3気圧)の流量調整バルブとして使用
その他業種

バブルカウンターで30泡/分のCO2ガス流量を実現すべく本品を設置した。
上記の微少流量を実現するには、当該バルブをほぼ全閉付近で使用することになり、且つ流量調整ネジの回転に対する弁座開口面積変化率が大き過ぎて流量調整が極めて困難であった。
上記のような微少流量調整を目的とする場合には、もっと小流量を対象とした商品が良いと思う。
なお、上記は当該商品の要求仕様と当方環境要求仕様がアンマッチであっただけで、仕様に合った使い方をすれば良い商品との印象を受けた。

1人が参考にしています
対象商品:
02020488
2020-07-30
用途:
水量調整
製造業

自己責任でですが水でも使えました。
他社品は水だと流量調整ができないものがありましたのでありがたいです。

対象商品:
02020488
2018-03-13
用途:
スプリング成型後の製品落下時
有限会社寺西製作所 様

エアー流量の調整が行いやすく、また安定的でコストパフォーマンスも良かったです。

対象商品:
02020497
2017-09-26
用途:
エアーチューブの流量調整
株式会社ユーボン 様 (卸売・小売業)

専門店やホームセンターで探す手間が省け、安価で、納期が短かった

対象商品:
02020497
2020-07-08
用途:
機器内部の自動エアブロー用風量調整に使用
株式会社オーレックス 様

形状は似ているが、所謂スピコンではない点に注意。
スピコンA・B・スロットルバルブの識別が容易なモノと困難なモノがある。
識別しやすくする工夫を空圧業界全体で行ってほしい。

対象商品:
02020497
2018-01-19
用途:
エアー配管
有限会社 レジェンズ 様

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

対象商品:
02020488
2015-10-14
用途:
ダスター作業

価格も安く、商品も全く問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする