CR13V2 セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機) 34605602 CR13V2 セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機) 34605602 CR13V2 セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機) 34605602

セーバーソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34605602 品番CR13V2
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。

対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0〜2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605602
2023-05-29
用途:
繋ぎボルトの切断
建設業・工事業

同型の物が故障したため、修理の見積もりをしたら3万円超えだったので新品を購入しました。

対象商品:
34605602
2015-08-06
用途:
単管パイプ切断

なれれば、使いやすいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
34605602
2014-06-21
用途:
現場の鍛冶工です、デッキのリブを切断するのに使っています。火器の使用制限のある場所なので重宝してます。

通常は、デッキのリブを切断する場合、ガスで溶断するか、サンダーできるのですが、ガス溶断は火災の心配があるのと切り口が汚くなる。
サンダーの場合、回転する刃がはねて怪我をすることがあるのと、研磨した鉄粉が目に入るなど、労災事故につながりやすい、セーバーソーはサンダーより安全で、火災の心配がない為便利、ただ、隅の切断や研磨はサンダーを使用している。

6人が参考にしています
対象商品:
34605602
2014-02-19
用途:
単管パイプの組み付け後の寸法出し
農・林・水産業

はじめ充電式のレシプロソーを使ったところ、切れるのものの、電池がすぐに消耗してしまい、発熱がさめるまで充電もできず、作業が進まず難儀しました。このコード式は充電切れの心配は無く、パワーも十分で作業がはかどるので満足しています。充電式を買わずに初めからこれにすればよかったと反省しています。電源が遠く、コードの取り回しが面倒なのは致し方ないですが、作業能力から見て今のところベストチョイスです。価格も探した中ではもっとも安く、すぐに届いて応対にも満足しています。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12
質問:
【切断能力(mm) パイプ: 130】とあるが、鉄パイプも含まれますか?
回答:
鉄パイプの場合、厚み5mm以下であればパイプを回しながら切断できます。
2011-10-31

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする