スポア 巻き指サック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 34605742 品番 3Z-S15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。

滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 サイズS 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605751
2017-11-13
用途:
鍼灸治療の衛生管理として

船堀ゴムの「ウス指サック・巻・大 1-A」を長く使用していましたが、巻きの部分が肌にくいこんでしまい、指先の感覚に違和感がありました。こちらのスポア巻き指サックは、巻きの部分による圧迫が弱いので、指先の感覚に影響が少ないように感じます。試しに購入してみて良かったです。

対象商品:
34605751
2016-05-09
用途:
印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくやぶれにくいので、活用しております。

対象商品:
34605751
2016-06-16
用途:
プラスチックフィルムの加工

破れやすいことを除けば、満足度の高い商品です。

対象商品:
34605751
2016-06-08
用途:
検査用に使います
製造業

昔から、使っているので他のは使えません

対象商品:
34605751
2014-01-14
用途:
電子部品検査

すぐ破れることなく繰り返し使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする